missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nordic Pack Glass Bottles for Storing Medicines

Artikelnummer. 11351495
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 36
Pakke med 85
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11351495

Brand: Nordic Pack 100LV

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For storing medicines

  • Made from glass
  • Available in different capacities

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Brown
Diameter (metrisk) ydre hals 47 mm
Materiale Glass
Trådstørrelse (metrisk) 28 mm
Lukning inkluderet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 112 mm
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.