missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ GHRH 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18685641 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18685641 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18685641 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00002691T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, GPCR
Mål GHRH
Synonym GHRFsomatocrinin, GRF, growth hormone releasing hormone, Growth hormone-releasing factor, Growth hormone-releasing hormone, INN, MGC119781, Sermorelin, Somatocrinin, somatoliberin, somatorelin
Gen symbol GHRH
Produkttitel
Vælg et problem

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.