missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis Spectrophotometer PROMO

The GENESYS 150 UV-Vis Spectrophotometer provides automation for high-throughput options and room-light resistance, allowing lid-open operation for improved speed and convenience.

47960.00 DKK - 55416.60 DKK

Tekniske data

Grundlinjeplanhed ±0.002 A
rum Accommodates (optional): 8-position cell changer, 4-position cell changer (long path cells), Peltier thermostatted cell holder (20 to 60 °C), Sipper accessory, Fiber optic probe coupler
Forbindelser Single USB-A
Duplex USB-A
Export data to network or PC via USB, Ethernet, or Wi-Fi USB adaptor, available
Print via USB, Ethernet or Wi-Fi USB adaptor available
Detektor type Dual Silicon Photodiodes
Dimensioner (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Se flere specifikationer

Produkter 2
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
16614932
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
840-300300-PROMO
EU Power Cable
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
16694922
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
840-300400-PROMO
UK Power Cable
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse

Beskrivelse

A full line of accessories, including automated cell changers and cell holders, sipper, and fiber optic probes are designed to simplify sampling and accommodate high throughput measurements and temperature control. Features data resolution from 0.2 nm to 5 nm.

Features:

  • 7-inch high-resolution touchscreen user interface
  • Onboard methods, reporting and data export
  • Networking capable (Wi-Fi adaptor available)
  • Room light resistance for 'open-lid' operation
  • Sipper accessory
  • Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down
  • Accommodates cells up to 100 mm pathlength
  • (Optional) 8-position cell changer with switchable turret
  • (Optional) 4-position cell changer (long path cells)
  • (Optional) Peltier-thermostatted single cell holder (20 °C - 60 °C)
  • (Optional) Accessory for test-tubes up to 25 mm diameter and 150 mm height

Designed for:

  • Advanced teaching labs
  • R&D departments
  • Applications requiring high throughput or temperature control
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis Spectrophotometer PROMO

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.