missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cytiva GelBond PAG Gel Film
Shop alle Cytiva produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (applikation):
Agarosegeler
Polyacrylamidgeler
Længde (metrisk):
94 mm
258 mm
260 mm
Bredde (metrisk):
84 mm
124 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
- GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
- High-density homogenous medium
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gel Film |
| Til brug med (applikation) | Polyacrylamidgeler |
| Mængde | 50 stk |
| Længde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Bredde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 203 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion