missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Superb grip;and handling with micro-rough outer surface
- Very high tear resistance
- Low allergenicity - the Gammex™ PF glove reduces possible contact with potential latex allergens thanks to its synthetic inner coating which provides a protective shield
- Resistant to alcohol-based hand disinfectants
- Resistant to viral penetration as verified by extensive bacteriophage test results
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Class Iia; CE mark; EN 455 parts 1,2 and 3; ISO 9001 and/or ISO 13485 |
| Belægningsmateriale | Polymer coated and siliconised polyurethane coating |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Micro Textured |
| Hånd | Ambidextrous |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Latex surgical gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?