missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saint-Gobain GA Rubber Tubing

Artikelnummer. 11896291
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11896291

Brand: Saint-Gobain 70203010

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Certificeringer/compliance Made according to GLP requirements, FDA compliant
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Rubber
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) General laboratory use
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25°C
Farve Amber
Fleksibilitet Flexible
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70°C
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.