missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Mål | FUK |
| Synonym | EC 2.7.1.52, FLJ39408,1110046B12Rik, fucokinase, L-fucose kinase |
| Gen symbol | FUK |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?