missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Frontier™ 5000 Multi-Pro Series centrifugetilbehør.
- O-ring til 200 ml spand
- 10 pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ekstra O-ring |
| Materiale | Plast |
| Til brug med (udstyr) | 83041011 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen | 200 mL |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| nr. pr. pakke | 10 stk |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?