missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ FR Langærmet skjorte 8907-Grå
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Polo skjorte
- Materiale: 54% modacryl / 45% bomuld, 1% antistatiske fibre ca. 190 g/m²
- Langærmet poloshirt til beskyttelse mod varme og flammer med høj bærekomfort og en ekstra antistatisk beskyttelse.
- Drejekrave med broderet flamme, front med skjulte plastik trykknapper, bærestykke foran med kryds, lange ærmer med strik manchetter
- Oeko-Tex Standard 100
- Dette beskyttelsestøj skal altid bæres som et jakkesæt i kombination med jakke og dungaree / bukser
- Certificeret i henhold til: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Størrelser: XS - 3XL
- Plejevejledning: 75 °C vaskbar, klor umulig, strygning: II point, renseri: P, tørretumbler umulig
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Modacrylic Blanding |
| Farve | Grå |
| Hals stil | Krave |
| Ærmestil | Langærmet |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Varme- og brandbestandige skjorter |
| Tykkelse | 190 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion