missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ All Glass Tuberculin Luer-tip Syringe
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | CE EN 46001 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Oversigt | Amber graduation |
| Produkttype | All Glass Tuberculin Luer-tip Syringe |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Mængde | 1/Ea. |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Tilslutningstype | Luer Lock |
| Uddannet | Yes |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion