missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poulten Graf™ FORTUNA™ Borosilikatglas Klasse A målekolber med glasprop

Artikelnummer. 15972210
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
Farve:
Blå graduering
Blue Graduation
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15972210

Brand: Poulten Graf™ 1 5133702F

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Allows for precise and safe liquid handling in the laboratory. Poulten Graf™ Fortuna™ Borosilicate Glass Volumetric Flasks with Glass Stopper come with individual batch numbers and certificates for identification and traceability.

  • Overholder EN ISO 1042:1999 standarder
  • Syre- og alkalibestandige ringmærker og påskrifter
  • Udskiftelig prop

Tekniske data

Certificeringer/compliance Overensstemmelse godkendt, EN ISO 1042:1999
Lukningsmateriale Glas
Farve Blå graduering
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 105 mm
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse NS 10/19
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.