Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyren mikrosfærer, 15μ m, skarlagen fluorescerende (645/680), til blodgennemstrømningsbestemmelse
Beskrivelse
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. Vores Molecular Probes™ FluoSpheres™ perler er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultraren polystyren og er fyldt med en række af vores proprietære farvestoffer for at skabe intenst fluorescerende perler, der typisk viser lidt eller ingen fotoblegning, selv når de exciteres med den intense belysning, der kræves til fluorescensmikroskopi.
FluoSpheres™ mikrosfærer –i μstørrelsesområdet 10 15 m blev designet specifikt til regionale blodgennemstrømningsundersøgelser i væv og organer. Typisk for disse typer undersøgelser injiceres mikrosfærerne på ønskede steder i kredsløbssystemet og sætter sig til sidst i kapillærerne, hvor de kan ekstraheres og fluorescensen kvantificeres. Brugen af fluorescerende mikrosfærer eliminerer de strålingsfarer og bortskaffelseshinder forbundet med radiomærkede mikrosfærer. Flere (op til syv eller flere med god spektral korrektion) cirkulerer samtidigt FluoSpheres™ mikrosfærer kan skelnes. Mikrosfærer, der er blevet perfunderet eller injiceret i væv og organer, bevarer deres fluorescens efter histologisk seriel snit. Vores FluoSpheres™ mikrosfærer til blodgennemstrømningsbestemmelse, som er tilgængelige i elleve skelnelige fluorescerende farver, er også kompatible med blodstrømsanalysatorsystemer, der udfører automatiseret ekstraktion og analyse.
FluoSpheres™ Mikrosfærespecifikationer :
• Etiket (Ex/Em): Scarlet fluorescerende (645/680)
• Nominel perlediameter: 15 μ
•m Koblingsflade: Carboxylatkarakteristika
for carboxylatkoblingsoverfladen Carboxylatmodificeret
FluoSpheres™ perler har en høj densitet af hængende carboxylsyrer på deres overflade, hvilket gør dem velegnede til kovalent kobling af proteiner og andre aminholdige biomolekyler ved hjælp af vandopløselige carbodiimidreagenser såsom EDAC.
Valg til FluoSpheres™ Fluorescerende mikrosfærer
Ud over mikrosfærer til blodgennemstrømningsundersøgelser, undersøg vores komplette udbud af fluorescerende mikrosfærer-produkter. Blandt disse produkter ’finder du perler med disse variationer:
• Ti fluorescerende farver
• Ti nominelle perlediametre: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m og 15,0μ m
• Fire overflademodifikationer til proteinkobling: carboxylat, sulfat, aldehyd-sulfat, amin
• Mikrosfærer, der desuden er forkoblet med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium og
platin Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for UltraClean™ mikrosfærer uden overfladeaktive stoffer til forskning og kommercielle anvendelser.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig.
Vi forbereder tilpassede ordrer efter anmodning. f.eks. FluoSpheres™ perler kan fremstilles med intensiteter, der er lavere end i vores almindelige udvalg, en ønskværdig funktion i nogle flerfarvede applikationer. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1,0 x 106 perler/ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Farve | Scarlet |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Mikrosfære |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.