missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ Gulvpladespecifikationstillæg
Beskrivelse
Gibcos tillæg til gulvpladespecifikationer gør det muligt at specificere PSC'er til gulvpladeceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 x 5 mL Supplement (20X). Opbevares ved -5 til -30 °C. |
| Celletype | Stamceller (neurale) |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?