missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Shop alle Eppendorf produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
1 l kolber
100/125 ml kolber
2 l kolber
2,8 l kolber
200/250 ml kolber
3/5 l kolber
500 ml kolber
Beskrivelse
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 1 l kolber |
| Produkttype | Lab Shaker Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Inkluderer | M4x7 screws |
| Mængde | 1 Ea. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion