missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Sikre lækagebestandighed i reagensglas, centrifugerør og runde cuvetter
- Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
- Available in seven colors for sample identification purposes
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 flexible flanges |
| Produkttype | Flange Plug Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Green |
| Størrelse (engelsk) | 0.62 in. |
| Størrelse (metrisk) | 16 mm |
| Til brug med (udstyr) | 16 mm Tubes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?