missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Globe Scientific Flangede stikkapsler til 12 mm rør

Artikelnummer. 31923093 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Black
Lavender
Orange
White
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31923093 White
31922815 Black
31922939 Lavender
31922634 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31923093 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 118127W
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Giv lækagebestandighed i reagensglas

  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in nine colors for sample identification purposes

Tekniske data

Inkluderer 2 flexible flanges
Produkttype Flange Plug Cap
Materiale Polyethylene
Farve White
Størrelse (engelsk) 0.47 in.
Størrelse (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) 12 mm Tubes
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.