missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifugeflasker i plast med låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
Noryl tætningshætte
Skruelåg
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Beskrivelse
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker
- Fås med standardhætter til lavhastighedsarbejde og tætningshætter til højhastighedsapplikationer
- Design med bred mund til nem påfyldning og dekantering Autoklaverbar til 121 °C (248 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,4'' |
| Inkluderer | Noryl tætningshætte |
| Materiale | Polycarbonat |
| Længde (metrisk) | 169mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -135 til +135 °C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion