Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fipronil |
| Smeltepunkt | 200.0°C to 201.0°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, insoluble in toluene, hexane |
| Formel vægt | 437.15 |
Sikkerhed og håndtering
- Fipronil
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Fipronil
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.