missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Fyldningsske til fødevarer
Fyldningsske med let at rengøre, glat og porefri overflade ideel til fødevaresektoren.
Brand: Buerkle™ 8300-5012
104.83 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til fødevarer (FDA og EU Nr. 10/2011)
- Polypropylen har en høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
- Kan også bruges til kogning af produkter

Tekniske data
Fyldningsske | |
Autoklaverbar | |
FDA og (EU) Nr. 10/2011 | |
355 mm |
Polypropylen | |
Hvid | |
Velegnet til brug med fødevarer | |
167 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Buerkle™ Fyldningsske til fødevarer > Farve: Hvid; Dybde: 230 mm; Mål: 355L x 167mmW
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion