missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Foderkit A+, B+, C+

Artikelnummer. 30283594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
3 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30283594 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30283594 Leverandør Gibco Leverandørnr. A3315801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Indhold og opbevaring • 1 x 1 L EfficientFeed A+ Supplement
• 1 x 1 L EfficientFeed B+ Supplement
• 1 x 1 L EfficientFeed C+ Kosttilskud
Opbevares ovenfor i køleskabet (2 –8 °C). Beskyt mod lys og fugt.

• USB-nøgle med manuel

Cellelinje CHO
Klassifikation Kemisk defineret
Form AGT
Produkttype Mediebilag
Mængde 3 L
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.