missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ FBXL5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | FBXL5 |
| Synonym | FBL5FBL4F-box protein FBL5, F-box and leucine-rich repeat protein 5p45SKP2-like protein, F-box protein FBL4/FBL5, FLR1F-box/LRR-repeat protein 5 |
| Gen symbol | FBXL5 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion