missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Til tre temperaturværdier: 100 °C, 160 °C og 220 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF750 Ovn |
| Oversigt | Målepunkt kammer centrum |
| Kalibreringstype | Certifikat for 3 temperaturer |
| Produkttype | Standard Works Calibration Certificate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?