missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- For tre temperaturværdier: 37 °C, 52 °C og 70 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IF260 Inkubator |
| Oversigt | Målepunkt kammer centrum |
| Kalibreringstype | Certifikat for 3 temperaturer |
| Produkttype | Standard Works Calibration Certificate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?