missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra kraftige kompaktorsække, 150 L
Beskrivelse
- Kategori: Kompaktorsække
- Styrke: Ekstra Kraftig
- Kapacitet: 150 L
- Designet til fjernelse af tungt affald i industriel og generel brug
- Rørformet design hjælper med at reducere brud på sidesømmene
- Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold
- Tilgængelige farver: Sort og klar
- Posemål: 558/838 x 1180 mm (ca. 22/33 x 47 tommer), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 tommer), 559/838 x 1194 mm (ca. 22/33 x 47 tommer), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 46,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 22/33 tommer |
| Produkttype | Sack |
| Kapacitet (engelsk) | 39,6 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?