missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Beskrivelse
- EXPRESS qPCR SuperMix-sæt er kompatible med hurtigcyklende instrumenter til probebaserede qPCR-analyser
- Dette sæt leveres med et separat rør af ROX referencefarvestof
- EXPRESS qPCR SuperMix-sæt med færdigblandet ROX referencefarve er også tilgængelige
Dette sæt giver
- Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
- UDG overføringsbeskyttelse —uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overføringskontamination
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | EXPRESS qPCR SuperMix-sæt leveres som et 2X qPCR SuperMix med ROX forblandet eller i et separat rør. Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System,Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, BioRad CFX96™ , StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ |
| Passiv referencefarve | ROX (Separat rør) |
| Produkttype | Express qPCR Supermix |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?