missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Glass-body Conductivity Electrode for CyberScan CON 1500
Klik for at se tilgængelige muligheder
Celle konstant:
K = 1.0
K = 10.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ Conductivity Electrodes for CyberScan CON 1500 are used in conductivity meters in various applications. Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Features
- Parameter: Conductivity
- Dual Pin Connector
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | K = 10.0 |
| Konnektortyper | Dual Pin |
| Til brug med (udstyr) | CyberScan CON 1500 |
| Type | Conductivity Electrode |
| Oversigt | Glass-body 2-ring Conductivity Electrode, cell constant K=10.0, dual pin connector, 1m cable (for CON 1500) |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Materiale | Glass-body 2-ring |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion