missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 100 Kontrol P4
Shop alle IKA produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Hastighed:
10 til 300 o/min
Beskrivelse
- Omvendt funktion
- Flersproget TFT-skærm
- Programmerbare funktioner
- Integreret temperaturmåling
- Interval drift
- Timer funktion
- Justerbart sikkerhedskredsløb
- Låst funktion
- Trinløs justerbar hastighed
- Gennemskubbede omrøreraksler
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortvarig overbelastningsdrift
- Støjsvag drift
- Fejlkode Display
- H 67,60 temperaturføler og WH 11 WiCo holder medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 10 til 300 o/min |
| Volumen | 100 L |
| Vise | TFT |
| Spænding | 100/230 V |
| Watt | 174 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 86 x 352 x 230 mm |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +350 °C |
| Moment | Maks. 320 Ncm |
| Viskositet | Maks. 100.000 mPas |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion