Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamin-N,N'-dieddikesyre
Beskrivelse
Ethylendiamin-N,N'-dieddikesyre virker som et chelateringsmiddel, der anvendes som et hæmostatisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylendiamin-N,N′ -dieddikesyre virker som et chelateringsmiddel, der bruges som et hæmostatisk middel.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid |
| Smeltepunkt | 224 °C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1778355 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in warm water. |
| IUPAC navn | dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)amino]ethyl}amino)acetat |
| Formel vægt | 176.17 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.