Få mere at vide
Ethylene glycol methyl ether acrylate, 98%, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol methyl ether acrylate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 56.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 60°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3O(CH2)2OC(O)CHCH2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol methyl ether acrylate, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.