Få mere at vide
Ethylthiophen-3-carboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethylthiophen-3-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organiske synteser
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl thiophene-3-carboxylate |
| Kogepunkt | 207°C to 208°C |
| Brydningsindeks | 1.5225 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 156.2 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.