Få mere at vide
Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Boc-4-oxopiperidin-2-carboxylat deltager i one-pot in situ dannelsen og reaktionen af trimethyl (trichlormethyl) silan, som finder anvendelse i syntesen af 2, 2, 2-trichlormethylcarbinoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Boc-4-oxopiperidin-2-carboxylat deltager i one-pot in situ dannelsen og reaktionen af trimethyl (trichlormethyl) silan, som finder anvendelse i syntesen af 2, 2, 2-trichlormethylcarbinoler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate |
| Tæthed | 1.079 |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 1 g |
| Optisk rotation | −20° (c=0.5 in Chloroform) |
| Formel vægt | 271.31 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.