missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl pipecolinate, 98+%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ethyl pipecolinate |
Tæthed | 1.006 |
Kogepunkt | 216°C to 217°C |
Flammepunkt | 46°C (114°F) |
Brydningsindeks | 1.456 |
Mængde | 5 g |
FN nummer | UN1993 |
Beilstein | 81694 |
Formel vægt | 157.21 |
Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ethyl pipecolinate, 98+% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion