missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl hydrogen suberate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl hydrogen suberate |
| Smeltepunkt | 25°C to 27°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1775737 |
| Synonym | ethyl hydrogen suberate, octanedioic acid, ethyl, korksaureathylester, acmc-1b2e5, 8-ethoxy-8-oxo-octanoic acid, octanedioic acid 1-ethyl ester, octanedioic acid,1-ethyl ester, octanedioic acid, 1-ethyl ester, 8-ethoxy-8-oxidanylidene-octanoic acid, ethylhydrogensuberate, monoethylsuberate; subericacid monoethylester |
| Formel vægt | 202.25 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?