Få mere at vide
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, 97%
Beskrivelse
Ethylhydrazinoacetathydrochlorid er blevet brugt til fremstilling af tre nye kobber(II)-komplekser som kondensationsderivater af 2-pyridincarboxaldehyd, 2-acetylpyridin og 2-quinolincarboxaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fremstilling af tre nye kobber(II)-komplekser som kondensationsderivater af 2-pyridincarboxaldehyd, 2-acetylpyridin og 2-quinolincarboxaldehyd.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride |
| Smeltepunkt | 152°C to 154°C |
| Lineær formel | H2NNHCH2CO2C2H5·HCl |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3912112 |
| Formel vægt | 154.6 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.