Få mere at vide
Ethyl diacetoacetate, 97%
Beskrivelse
Ethyldiacetoacetat anvendes til fremstilling af 3-acetyl-6-chlor-7-hydroxy-4-methylcoumarin. Det bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyldiacetoacetat anvendes til fremstilling af 3-acetyl-6-chlor-7-hydroxy-4-methylcoumarin. Det bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl diacetoacetate |
| Tæthed | 1.104 |
| Kogepunkt | 104°C to 105°C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 85°C (185°F) |
| Brydningsindeks | 1.472 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 775014 |
| Synonym | ethyl diacetoacetate, ethyl 2-acetylacetoacetate, butanoic acid, 2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylacetylacetone, ethyl diacetylacetate, ethyl diacetyl acetate, ethyl diaceto acetate, 2-acetyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyldiacetoacetate |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| Formel vægt | 172.18 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.