missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 6-chloronicotinate, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 6-chloronicotinate |
| Smeltepunkt | 26°C to 30°C |
| Kogepunkt | 86°C to 87°C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.522 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4742175 |
| Synonym | ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179 |
| Formel vægt | 185.61 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?