missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3,5-dimethylbenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,5-dimethylbenzoate |
| Tæthed | 1.113 |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.509 |
| Beilstein | 2088978 |
| Synonym | 3,5-dimethylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1cipz, 3,5-dimethyl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3,5-dimethyl-, ethyl ester |
| Kogepunkt | 120°C (10 mmHg) |
| Formel vægt | 178.23 |
| Procent renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?