Få mere at vide
Ethyl 2-pyridineacetat, 98%
Beskrivelse
Ethyl-2-pyridinacetat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-pyridineacetate |
| Tæthed | 1.084 |
| Kogepunkt | 69 °C til 70 °C (0,05 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 123817 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 165.19 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.