Få mere at vide
Ethyl 2-pentynoate, 97+%
Beskrivelse
Ethyl 2-pentynoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 2-pentynoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Holdes væk fra varme. Uforeneligt med oxiderende materiale. Syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-pentynoate |
| Tæthed | 0.957 |
| Kogepunkt | 178°C to 179°C |
| Flammepunkt | 64°C (147°F) |
| Lineær formel | CH3CH2C≡CCO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4395 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1750016 |
| Synonym | ethyl 2-pentynoate, 2-pentynoic acid ethyl ester, ethyl-2-pentynoate, ethyl pent-2-yn-1-oate, 2-pentynoic acid, ethyl ester, ethyl2-pentynoate, acmc-20al0p, 2-pentynoic acid, ethylester, pent-2-ynoic acid ethyl ester |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.