Få mere at vide
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 97%
Beskrivelse
Ethyl-2,3-dibrompropionat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det er en byggesten, der er blevet brugt som katalysator til polymerisation af ethylacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 2,3-dibrompropionat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det er en byggesten, der er blevet brugt som katalysator til polymerisation af ethylacrylat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel, syrer, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3-dibromopropionate |
| Tæthed | 1.789 |
| Kogepunkt | 212°C to 214°C |
| Flammepunkt | 90°C (194°F) |
| Lugt | Irritating |
| Brydningsindeks | 1.5 00 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 636046 |
| Synonym | ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 2,3-dibromopropionate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2,3-dibromopropionate
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.