Få mere at vide
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungerer som en ligand for Suzuki-koblingsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ligand for Suzuki-koblingsreaktion.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 144.16 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.