missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethanol 96% +MEK, Solveco
Beskrivelse
Fermented ethanol denatured with methylethylketone. The ethanol has a natural origin and is part of the natural cycle. Solveco Ethanol 96% +MEK is used extensively in the engineering industry and in washing fluids, as well as a coolant in machining.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE Bottle |
| Kogepunkt | 78°C |
| Procent renhed | 96% |
| Grad | Technical |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?