missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-kolber med konisk slebet samling
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
150 mL
200 mL
2 L
Standard konusled:
Fatning NS 19/26
Fatning NS 24/29
Fatning NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 4797 og udover standard
- Med vægt (ca. volumen /ml)
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Fatning NS 24/29 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion