missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
National Lab EPPi Cryobox 95, polypropylen, 9x9 gitter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Holder 81 x 13 mm diameter rør
- Autoklaverbar
- Velegnet til tør og kølet opbevaring
- Velegnet til prøvearkivering
- Bokser passer til stativ, skab og skuffesystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Tør og nedkølet opbevaring/arkivering |
| Til brug med (udstyr) | Opbevaringsreoler, skuffer, kasser |
| Holder | 81 (13 mm diameter rør) |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -100 °C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion