missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
National Lab EPPi Cryobox 45, polypropylen, 4x4 gitter
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Holder 16 x 30,8 mm diameter rør
- Autoklaverbar
- Velegnet til tør og kølet opbevaring
- Velegnet til prøvearkivering
- Bokser passer til stativ, skab og skuffesystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Tør og nedkølet opbevaring/arkivering |
| Til brug med (udstyr) | Opbevaringsreoler, skuffer, kasser |
| Holder | 16 (30,8 mm diameter rør) |
| Inkluderer | Gitter, Låg |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?