Få mere at vide
Enrofloxacin
Beskrivelse
Enrofloxacin er et bredspektret antibiotisk bakteriedræbende stof, der bruges i veterinærmedicin til at behandle dyr ramt af visse bakterielle infektioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Enrofloxacin er et bredspektret antibiotisk bakteriedræbende stof, der bruges i veterinærmedicin til at behandle dyr ramt af visse bakterielle infektioner.
Opløselighed
Opløselig i kloroform. Let opløselig i vand. Også opløselig i fortyndet KOH
Bemærk
Sæt den i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enrofloxacin |
| Type | Enrofloxacin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 221 °C til 226 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5307824 |
| Merck Index | 14,3592 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform; Let opløselig i vand; Også opløselig i fortyndet KOH |
| Formel vægt | 359.39 |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.