missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Millipore har et bredt udvalg af fittings, adaptere, ventiler, målere og slanger, der kan bruges i forbindelse med Millipore filtreringssystemer. Med angivne undtagelser er konstruktionsmaterialet Serie 300 rustfrit stål. Tri-Clamp (TC) fittings omtales af konventionen som 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC-fittings forbindes til 1 in. eller 1 1/2 in. OD rørstørrelser. 2'' TC-fittings tilsluttes 2 tommer. Kun OD-rørstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Prop |
| Diameter (metrisk) indvendig | 2.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Dispenserende trykbeholder |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?