Få mere at vide
Chemsplash Eka bukser

Beskrivelse
Chemsplash Bukser med elastisk talje og ankler
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
- Elastisk talje og ankler
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Fnugfrit stof
- PFAS fri
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Chemsplash Bukser med elastisk talje og ankler er lavet af blødt og mikroporøst Chemsplash stof. De er stærke og modstandsdygtige over for kemisk stænk og støv, fnugfri og har antistatiske egenskaber i henhold til EN1149-5:2008. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Denne serie er lavet til at tilbyde maksimal komfort og slidstyrke. Bukserne er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum klasse 5-9 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Køn | Unisex |
| Produkttype | Bukser |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Elastik |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Antal lommer | Ingen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.