missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chemsplash Eka Jacket A/S med krave lynlås og selvklæbende klap

Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
Chemsplash Engangs lynlåsjakke
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
- Lange ærmer og krave
- Overdækket lynlås
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Fnugfrit stof
- PFAS fri
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9
Beskrivelse: Chemsplash Engangs lynlåsjakke er lavet af blød og mikroporøs Chemsplash stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Fnugfri og antistatisk i henhold til EN1149-5:2008. Chemsplash tilbehør bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet mod bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kort laboratoriefrakke |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Væsker |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion