missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibco™ EfficientFeed™ C+ 2X Supplement

Artikelnummer. 30283225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30283225 10 L
30282657 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30283225 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3937602
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Gibco EfficientFeed C+ 2X-tilskud er et enkeltkomponent flydende tilskud til tilsætning af portioner til kultur af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse.

Gibco EfficientFeed C+ 2X-tilskud er et enkeltkomponent flydende tilskud til tilsætning af portioner til kultur af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse. Dette produkt er designet til at fungere med CHO cellelinjer, der udtrykker endogent glutaminsyntetase (GS) som et enkelt foder, uden behov for yderligere GS-tilskud. Sammenlignet med det oprindelige CD EfficientFeed C-næringstilskud AGT har C+ 2X-tilskuddet komponenter, EfficientFeed der er superkoncentrerede fra 81,2 g/L (1X AGT) til 162,4 g/L (2X), hvilket hjælper med at reducere produktfortynding eller øge titere ved yderligere fodring. Produktet er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, som ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.

Hvilket EfficientFeed+ supplement skal jeg vælge?

Overvej EfficientFeed A+ Supplement (A39374-01), når:

  • Du har tidligere brugt CHO CD EfficientFeed A-tilskud og ønsker at udforske enklere rekonstitutions- og superkoncentrationsfordele under levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO som dit grundlæggende cellevækstmedium

Overvej EfficientFeed B+ Supplement (A39375-01), når:

  • Du har tidligere brugt CHO CD EfficientFeed B-tilskud og ønsker at udforske enklere rekonstitution og superkoncentrationsfordele under levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit grundlæggende cellevækstmedium

Overvej EfficientFeed C+ Supplement (A39376-01), hvornår:

  • Du har tidligere brugt CD EfficientFeed C-tilskud og ønsker at udforske superkoncentrationsfordele under levering af nøglekomponenter
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO, CHO-K1 og CHO-S afledte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO som dit grundlæggende cellevækstmedium
  • Du bruger et basemedium med mere end 6 g/L glukose eller et hydrolysat på dag 0

Stigende titere

Som komplet foder har EfficientFeed+-tilskud vist sig at give flere gange stigninger i titer i forhold til batchkultur og er et fremragende udgangspunkt for procesudvikling som færdige enkeltkomponent flydende foder.

Maksimering af bioreaktorudnyttelse

Har du nogensinde ønsket dig et større arbejdsvolumen i starten af en bioreaktor-kørsel for at producere mere protein, men har brug for for meget fodringsplads? Har du nogensinde tænkt på, at plads til mere fodring kunne opnå et nyt niveau af titer fra en proces og måske endda reducere antallet af bioreaktorkørsler, der er nødvendige om året? Brug af superkoncentrerede færdiggørende flydende fodertilskud hjælper med at reducere produktfortynding, øge plads til yderligere fodring og/eller øge arbejdsvolumen i starten af løbet. Faktisk kan du opnå omkring 20 % mere bioreaktorudnyttelse med dette superkoncentrerede EfficientFeed+-produkt.

Forenklet håndtering for at reducere risikoen ved opskalering

Muligheden for at skalere op i flydende eller AGT tørt format gør håndtering og opbevaring nemmere i fremstillings- og andre bioprocesmiljøer. Færre dele og trin i genopbygningen betyder færre muligheder for fejl i operatøren. Desuden hjælper evnen til at opbevare dette feed, selv når det er superkoncentreret, i hele en bioreaktor kørende ved stuetemperatur, i mørke, med at reducere risikoen for forurening under lukkede systemforbindelser ved at reducere antallet af forbindelser til bioreaktoren til én.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring Opbevar ved 28 – °C. Opbevar mørkt og tørt.

Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
pH 6 til 8
Produktlinje EfficientFeed
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.